Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Hard Shell Jacke ACCELERATE atmungsaktiv, wind- und wasserdicht Damen 18311 Gr. M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Hard Shell Jacke ACCELERATE atmungsaktiv, wind- und wasserdicht Damen 18311 Gr. M schwarz
Mascot Hard Shell Jacke ACCELERATE atmungsaktiv, wind- und wasserdicht Damen 18311 Gr. M schwarz
Mascot Hard Shell Jacke ACCELERATE atmungsaktiv, wind- und wasserdicht Damen 18311 Gr. M schwarz
Mascot Hard Shell Jacke ACCELERATE atmungsaktiv, wind- und wasserdicht Damen 18311 Gr. M schwarz
Mascot Hard Shell Jacke ACCELERATE atmungsaktiv, wind- und wasserdicht Damen 18311 Gr. M schwarz
Mascot Hard Shell Jacke ACCELERATE atmungsaktiv, wind- und wasserdicht Damen 18311 Gr. M schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1215549
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18311-231-09-M
EAN/GTIN:
     5711074695874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Mascot Hard Shell Jacke ACCELERATE atmungsaktiv, wind- und wasserdicht Damen 18311

Ausführung:
  • Damen-Passform
  • atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
  • Nähte sind verklebt
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • mit Druck und Reflexen
  • zertifiziert nach EN 343 - Kl. 3/3

Material:
  • 100% Polyester
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Wassersäule:
10.000 mm
Farbcode:
09
Internetfarbe:
schwarz
Eigenschaft:
atmungsaktiv|wasserdicht|winddicht
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Gewicht:
210 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Hersteller:
Mascot
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 80,05*
€ 102,34*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,84*
€ 103,71*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,02*
€ 105,08*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 99,85*
€ 122,53*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 100,18*
€ 122,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.