Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Vier-Wege-Stretchstoff 18101 Gr. XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Vier-Wege-Stretchstoff 18101 Gr. XL schwarz
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Vier-Wege-Stretchstoff 18101 Gr. XL schwarz
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Vier-Wege-Stretchstoff 18101 Gr. XL schwarz
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Vier-Wege-Stretchstoff 18101 Gr. XL schwarz
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Vier-Wege-Stretchstoff 18101 Gr. XL schwarz
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Vier-Wege-Stretchstoff 18101 Gr. XL schwarz
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Vier-Wege-Stretchstoff 18101 Gr. XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1214625
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18101-511-09-XL
EAN/GTIN:
     5711074658503
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Vier-Wege-Stretchstoff 18101

Die Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE ist die perfekte Jacke für alle, die ein leichtes, aber strapazierfähiges und wasserabweisende Arbeitsjacke benötigen. Der Vier-Wege-Stretchstoff ist sehr leicht, bietet aber dennoch eine hohe Strapazierfähigkeit. Der Reißverschluss ist mit einer Wetterschutzleiste ausgestattet, die vor Nässe und Wind schützt. Die Brusttasche ist mit einem Reißverschluss ausgestattet und verfügt über einen ID-Kartenhalter, der abnehmbar ist. Die vorderen Taschen sind ebenfalls mit Reißverschlüssen ausgestattet. Die Jacke besitzt zusätzlich eine Druckknopfregulierungen an den Handgelenken und der Unterkante. 

Ausführung: 
  • wasserabweisendes Finish
  • Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Druckknopfregulierung an den Handgelenken und der Unterkante
  • Reflexeffekte
  • Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA

Material:
  • 92% Polyester / 8% Elastolefin
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbcode:
09
Internetfarbe:
schwarz
Eigenschaft:
Ultimate Stretch
Größe:
XL
Farbe:
schwarz
Gewicht:
275 g/m²
Hersteller:
Mascot
Form:
langarm
Material:
92% Polyester / 8% Elastolefin
Ausführung:
Jacke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 62,48*
€ 81,27*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,57*
€ 81,56*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,63*
€ 82,00*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 76,58*
€ 96,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 77,15*
€ 96,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.