| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1213605 Herst.-Nr.: 18015-318-33303-L EAN/GTIN: 5711074651580 |
| |
|
| | |
| Mascot Jacke ACCELERATE mit Climascot wasserabweisend 18015
Die Mascot Accelerate Jacke ist die perfekte Lösung für alle, die eine wasserabweisende Jacke benötigen. Sie ist aus einem wasserabweisenden Material gefertigt und mit CLIMASCOT Lightweight Insulation ausgestattet, um Sie auch an kalten Tagen warm zu halten. Die Jacke verfügt über einen Reißverschluss und eine inwendige Wetterschutzleiste, um Sie vor Wind und Wetter zu schützen. Sie besitzt ebenfalls einen ID-Kartenhalter, der abnehmbar ist, sowie Brust- und Vordertaschen mit Reißverschluss. Die Jacke ist außerdem mit Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust sowie einem Gummizug in der Unterkante ausgestattet, der regulierbar ist.
Ausführung: - Wasserabweisend
- Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation
- Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
- ID-Kartenhalter ist abnehmbar
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Vordertaschen mit Reißverschluss
- Elastikband an den Handgelenken
- Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust
- Gummizug in der Unterkante, regulierbar
- Reflexeffekte
Material: Weitere Informationen: | | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | Ausführung: | Jacke | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | grün | Hersteller: | Mascot | Farbcode: | 33303 | Form: | langarm | Farbe: | grasgrün/grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot arbeitsjacke grün, herren jacke, herrenjacke grün, Mascot, Jacke, ACCELERATE, mit, Climascot, wasserabweisend |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 47,52* | € 63,54* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,70* | € 63,84* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,50* | € 64,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,85* | € 75,63* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 59,02* | € 76,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|