| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1199701 Herst.-Nr.: 18512-246-17-M EAN/GTIN: 5711074632206 |
| |
|
| | |
| Mascot SAFE SUPREME Damen Softshell Jacke
Ausführung: - Damen-Passform
- Fluoreszierend und mit schrägverlaufenden Reflexen
- Einfarbig, Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend.
- Fleece an der Innenseite.
- Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste.
- Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen.
- Stehkragen, Innentaschen, Rücken ist verlängert. D-Ring. Ärmel sind Fasson geschnitten.
- Vordertaschen mit Reißverschluss.
- Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Klettverschluss an den Handgelenken.
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 3 (XS-S = Kl. 2). Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,0200 m² (M-4XL) 0,2300 m² (XS-S) versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.
Das Produkt besitzt eine Zertifizierung, dass es seine Eigenschaften bei 50 Hauhaltswäschen beibehält. Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | warngelb | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 360 g/m² | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Internetfarbe: | gelb | Form: | langarm | Hersteller: | Mascot | Ausführung: | Warnschutzjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot gelb, damen jacke, damen jacke gelb, Damenmodell, Jacke, MASCOT® Safe Supreme, Winter Arbeitskleidung, Soft Shell Jacke, EN20471 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 91,33* | € 114,09* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 94,83* | € 114,72* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 95,08* | € 115,11* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 95,44* | € 115,65* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 100,81* | € 121,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|