Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Warnschutz Polo-Shirt SAFE CLASSIC langarm 18283 Gr. S warnrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Warnschutz Polo-Shirt SAFE CLASSIC langarm 18283 Gr. S warnrot
Mascot Warnschutz Polo-Shirt SAFE CLASSIC langarm 18283 Gr. S warnrot
Mascot Warnschutz Polo-Shirt SAFE CLASSIC langarm 18283 Gr. S warnrot
Mascot Warnschutz Polo-Shirt SAFE CLASSIC langarm 18283 Gr. S warnrot
Mascot Warnschutz Polo-Shirt SAFE CLASSIC langarm 18283 Gr. S warnrot
Mascot Warnschutz Polo-Shirt SAFE CLASSIC langarm 18283 Gr. S warnrot
Artikel-Nr.:
     5417B-p1199506
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18283-995-222-S
EAN/GTIN:
     5711074633005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Mascot Warnschutz Polo-Shirt SAFE CLASSIC langarm 18283

Ausführung:
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von waagrechten und senkrechten Reflexstreifen.
  • Mehr Bewegungsfreiheit durch elastische Reflexe.
  • Angenehme Baumwollinnenseite und strapazierfähiges Polyester an der Außenseite.
  • Ventilationsöffnungen unter den Armen.
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester, 140 g/m²
Bird eye Pikee. Kann max. 5% einlaufen. Das Produkt besitzt eine Zertifizierung, dass es seine Eigenschaften bei 25 Haushaltswäschen beibehält.
Weitere Informationen:
High-Vis Gruppe:
A
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
Mascot
Größe:
S
Farbe:
warnrot
Material:
50% Polyester / 50% Baumwolle
Gewicht:
140 g/m²
Form:
langarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Ausführung:
Warnschutzoberteil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 44,41*
€ 58,66*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 44,64*
€ 59,11*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 43,65*
€ 59,21*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 46,40*
€ 61,07*
27 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 49,82*
€ 62,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.