| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1186002 Herst.-Nr.: 07179-470-171-76C52 EAN/GTIN: 5707209593405 |
| | |
|
| | |
| MASCOT® SAFE COMPETE Warnschutzhose Olinda
Ausführung: - Teflon®-Behandlung macht das Produkt schmutzabweisend und gewährleistet so hohe Sichtbarkeit
- strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes
- verstellbare Hammerschlaufe
- Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und Klettverschluss
- Knietaschen
Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle
- Gewicht: ca. 290 g/m²
Weitere Informationen: | | Warnschutzklasse: | Klasse 2 | Farbcode: | 171 | Internetfarbe: | gelb | Farbe: | gelb/marine | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Gewicht: | 290 g/m² | Form: | lang | High-Vis Gruppe: | Y | Hersteller Größenangabe: | 76C52 | Pflegeanleitung: | bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 1, chemische Reinigung erlaubt | Hersteller: | Mascot | Größe: | 26 | Ausführung: | Warnschutzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose 52, mascot arbeitshose, arbeitshose 52, MASCOT® Olinda, Arbeitskleidung, Hose, MASCOT® Safe Compete |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,48* | € 60,84* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,68* | € 60,87* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 45,92* | € 61,53* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,48* | € 63,07* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,32* | € 72,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|