| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1185828 Herst.-Nr.: 07169-470-17888-90C48 EAN/GTIN: 5707209580023 |
| | |
|
| | |
| MASCOT® SAFE COMPETE Warnlatzhose mit Knietaschen Barras
Ausführung: - die Teflon®-Behandlung macht das Produkt schmutzabweisend und gewährleistet so hohe Sichtbarkeit
- strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes
- individuelle Anpassung durch regulierbaren Bund
- Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und Klettverschluss
- Knietaschen mit Eingriff von unten, damit sich kein Schmutz sammeln kann
Material: - 65% Polyester/35% Baumwolle
- Gewicht: ca. 290 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/anthrazit | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 310 g/m² | Form: | lang | High-Vis Gruppe: | Y | Hersteller Größenangabe: | 90C48 | Warnschutzklasse: | Klasse 2 | Farbcode: | 17888 | Internetfarbe: | gelb | Pflegeanleitung: | bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 1, chemische Reinigung erlaubt | Hersteller: | Mascot | Größe: | 96 | Ausführung: | Warnschutzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, regenhose gelb latzhose, regenbundhose, regenhose gelb, MASCOT® Barras, MASCOT® Safe Compete, Latzhose, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 60,88* | € 78,51* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 63,50* | € 79,22* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 63,27* | € 79,24* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 69,47* | € 80,10* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 64,21* | € 80,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|