| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1173451 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223444322 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Poloshirt langarm Herren JN866
Pflegeleichtes und strapazierfähiges Langarm Polo mit Brusttasche
Ausführung: - Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit
- Gestrickter Polokragen, Armbündchen mit Elasthan
- Brusttasche mit Patte und Knopf, loser Taschenbeutel zur einfachen Veredelung
- Necktape
- Loser Nackenspiegel für einfache Kennzeichnung
- Knopfleiste mit 3 Knöpfen
- 60°C waschbar, trocknergeeignet
Material: Oberstoff (200 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester
Weitere Informationen: | | Form: | langarm | Internetfarbe: | orange | Hersteller: | James & Nicholson | Größe: | XL | Farbe: | orange | Gewicht: | 200 g/m² | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | Ausführung: | Langarmshirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), herren-poloshirt xl, herren poloshirt, herren-poloshirt orange, James, &, Nicholson, Poloshirt, langarm, Herren |
| | |
| |