Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Bremssattelfeile, Gesamtlänge: 263 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIGOR Bremssattelfeile, Gesamtlänge: 263 mm
VIGOR Bremssattelfeile, Gesamtlänge: 263 mm
VIGOR Bremssattelfeile, Gesamtlänge: 263 mm
VIGOR Bremssattelfeile, Gesamtlänge: 263 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1167693
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047728024112
Suchbegriffe:
Bremssattelfeile
bremssattelfeile
  • Einseitiger Hieb verhindert Beschädigung an Achsmanschette
  • Entfernen von Bremsstaub, Rost und Verschmutzungen am Bremssattel
  • Gefräste Bremssattelfeile
  • Griff mit Aufhängeloch

  • Länge l2: 263 mm
  • Länge l1: 152 mm
  • Breite der Schneide: 12

Weitere Informationen:
Hersteller:
VIGOR
Länge:
263
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,So
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,36*
€ 43,85*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,47*
€ 50,34*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.