Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SW 512 Schleifschwämme Sica, 115 x 140 x 5 mm Korn 120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klingspor SW 512 Schleifschwämme Sica, 115 x 140 x 5 mm Korn 120
Klingspor SW 512 Schleifschwämme Sica, 115 x 140 x 5 mm Korn 120
Artikel-Nr.:
     5417B-p1031537
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     337850
EAN/GTIN:
     4014855302123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
klingspor schleifschwamm
schleifschwamm
schleifschwamm k120
Aufbau wie SW 510, jedoch mit scharfkantigem Siliziumkarbidkorn.

Vorteile: Dünner, hochFlexibler Schleifschwamm für besonders schwer zugängliche Bereiche wie Vertiefungen, PROFILe und Kanten - Dichte Schaumstoffstruktur, dadurch sehr gleichmäßige Druckverteilung und besonders feines Schliffbild - Kein Knicken, keine Falten - Nass und trocken einsetzbar - Scharfkantiges Siliziumcarbid für höhere Aggressivität und zur Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe
Weitere Informationen:
Korngröße:
120
Höhe:
5
Typ:
SW 512
Breite:
115
Abmessung:
115x140x5
Länge:
140
Ausführung:
S
Korn:
120
Körnung:
120
Hersteller:
Klingspor
Kornart:
Siliciumcarbid
Weitere Suchbegriffe: Klingspor, SW, 512, Schleifschwämme, Sica,, 115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,07*
€ 115,5133
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,91*
€ 114,1329
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,14*
€ 110,8366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,07*
€ 79,8133
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 64,72*
€ 77,0168
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,95*
€ 66,5805
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.