Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Grafikklinge Nr. 680, 1 VE = 10 im Magazin, auf SB-Karte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Martor Grafikklinge Nr. 680, 1 VE = 10 im Magazin, auf SB-Karte
Martor Grafikklinge Nr. 680, 1 VE = 10 im Magazin, auf SB-Karte
Martor Grafikklinge Nr. 680, 1 VE = 10 im Magazin, auf SB-Karte
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015248
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     680.51
EAN/GTIN:
     4002632909542
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Schablonenmesser
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
Martor Grafikklinge Nr. 680;1 VE = 10 im Magazin;auf SB-Karte
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Verpackungseinheit 2:
10 SB-Karten im Umkarton
Verpackungseinheit 1:
10 im Magazin auf SB-Karte
Maße Umkarton/ VE 2:
135 x 125 x 75 mm
Maße Einzelkarton/ VE 1:
110 x 88 x 1 mm
EAN Code Umkarton/ VE 2:
4002632960864
Gewicht (Klinge(n) + Verp. 1):
0.0235 kg
Gewicht (Klinge):
0.0005 kg
Artikelnummer:
680
Produktname:
GRAFIKKLINGE NR. 680
Grundpreis:
Nein
Produktart:
Klinge
Klingenmaterial:
1.0618
Hersteller:
Martor
Form:
Präzisionsklingen
Weitere Suchbegriffe: ersatzklingen skalpell martor, ersatzklingen schablonenmesser, Martor, Grafikklinge, Nr., 680,, 1, VE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,74*
€ 12,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.