Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Skalpellklinge Nr. 21, 1 VE = 10 im Magazin, auf SB-Karte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Martor Skalpellklinge Nr. 21, 1 VE = 10 im Magazin, auf SB-Karte
Martor Skalpellklinge Nr. 21, 1 VE = 10 im Magazin, auf SB-Karte
Martor Skalpellklinge Nr. 21, 1 VE = 10 im Magazin, auf SB-Karte
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015096
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     21.51
EAN/GTIN:
     4002632903274
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
martor skalpellklinge nr.21
Martor Skalpellklinge Nr. 21;1 VE = 10 im Magazin;auf SB-Karte
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Verpackungseinheit 2:
10 SB-Karten im Umkarton
Verpackungseinheit 1:
10 im Magazin auf SB-Karte
Maße Umkarton/ VE 2:
135 x 125 x 75 mm
Maße Einzelkarton/ VE 1:
110 x 88 x 1 mm
EAN Code Umkarton/ VE 2:
4002632954597
Gewicht (Klinge(n) + Verp. 1):
0.0280 kg
Gewicht (Klinge):
0.0010 kg
Artikelnummer:
21
Produktname:
SKALPELLKLINGE NR. 21
Grundpreis:
Nein
Produktart:
Klinge
Klingenmaterial:
1.2002
Hersteller:
Martor
Form:
Präzisionsklingen
Weitere Suchbegriffe: ersatzklingen skalpell, ersatzklingen skalpell martor, Martor, Nr., 21,, 1, VE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,59*
€ 13,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.