Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Skalpellklinge Nr. 13, 1 VE = 10 im Magazin, auf SB-Karte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Martor Skalpellklinge Nr. 13, 1 VE = 10 im Magazin, auf SB-Karte
Martor Skalpellklinge Nr. 13, 1 VE = 10 im Magazin, auf SB-Karte
Martor Skalpellklinge Nr. 13, 1 VE = 10 im Magazin, auf SB-Karte
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015088
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     13.51
EAN/GTIN:
     4002632902017
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
martor skalpellklinge nr. 13
Martor Skalpellklinge Nr. 13;1 VE = 10 im Magazin;auf SB-Karte
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Verpackungseinheit 2:
10 SB-Karten im Umkarton
Verpackungseinheit 1:
10 im Magazin auf SB-Karte
Maße Umkarton/ VE 2:
135 x 125 x 75 mm
Maße Einzelkarton/ VE 1:
110 x 88 x 1 mm
EAN Code Umkarton/ VE 2:
4002632953330
Gewicht (Klinge(n) + Verp. 1):
0.0165 kg
Gewicht (Klinge):
0.0005 kg
Artikelnummer:
13
Produktname:
SKALPELLKLINGE NR. 13
Grundpreis:
Nein
Produktart:
Klinge
Klingenmaterial:
1.2002
Hersteller:
Martor
Form:
Präzisionsklingen
Weitere Suchbegriffe: ersatzklingen skalpell, ersatzklingen skalpell martor, Martor, Nr., 13,, 1, VE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,683* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,14*
€ 13,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.