Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelroller 600x300mm 300kg VG Rad 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelroller 600x300mm 300kg VG Rad 100 mm
Möbelroller 600x300mm 300kg VG Rad 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1010889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569790529
EAN/GTIN:
     4053569790529
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller tragkraft 300 kg
Allzweck-Transportroller, Möbelroller • Ladefläche aus mehrfach verleimtem Mehrschicht-Sperrholz mit Antirutsch-Belag, bis zur Unterkante gezogen • Plattenstärke ca. 18 mm • 4 Lenkrollen, wahlweise mit Kunststoffrädern (PP) oder schwarzen Vollgummirädern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Höhe:
140
Raddurchmesser:
100 mm
Ladeflächenlänge:
600 mm
Ladeflächenbreite:
300 mm
Tragkraft:
300 kg
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Transportgeräte, Hebezeuge, (Möbelroller), und, Wagen/Möbeltransport, Allzweck-Transportroller
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
€ 6,90*
ab € 27,23*
€ 36,07*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 27,96*
€ 38,54*
1 Tag
206
€ 7,90*
ab € 29,31*
€ 38,77*
5 Tage
200
€ 4,95*
ab € 29,37*
€ 38,86*
7 Tage
200
€ 4,30*
ab € 30,62*
€ 42,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.