Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl Labsit 3, K-Leder blau Sitzhöhe 520-770 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 3, K-Leder blau Sitzhöhe 520-770 mm
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 3, K-Leder blau Sitzhöhe 520-770 mm
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 3, K-Leder blau Sitzhöhe 520-770 mm
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 3, K-Leder blau Sitzhöhe 520-770 mm
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 3, K-Leder blau Sitzhöhe 520-770 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1010838
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     4016849592077
EAN/GTIN:
     4016849592077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Arbeitsdrehstuhl Modell Labsit 3 • Sitzpolster: schwarz • Rückenlehne: Kunststoff, schwarz, mit 3D-Flexfunktion • Sitzvorderkante : mit Flexfunktion • Untergestell: Kunststoff-Fußkreuz, schwarz • Mit Gleiter und höhenverstellbarem Fußring Eigenschaften: • Fugenarm: für einfache Reinigung und Desinfektion • Desinfizierbar und chemikalienbeständig: resistent gegen alle gängigen Desinfektionsmittel und Chemikalien nach ISO 2812 • Reinraumgeeignet: für den Einsatz in Reinräumen der Klasse 3 nach ISO 146441-1 • Biotechnologie-Labor geeignet: entspricht den Sicherheitsklassen S1, S2, S3 der Biostoff-Verordnung • Schadstofffrei: keine Giftstoffe und Emmissionen
Weitere Informationen:
Material Bezug Sitz:
Kunstleder
Farbe Bezug:
schwarz
Rollentyp:
Rollen
Bodenbeschaffenheit:
Hartboden
Hersteller:
Bimos
Farbe:
blau
Ausführung:
Bimos Labsit 9121
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Kunststoff
Sitzhöhenverstellung:
520 - 770
Höhe Rückenlehne:
420 mm
Sitzhöhe:
520 - 770 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,51*
€ 248,44*
4 Tage
1
€ 35,99*
ab € 215,38*
€ 249,23*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,27*
€ 251,79*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,64*
€ 256,93*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 212,92*
€ 283,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,02*
€ 336,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,50*
€ 326,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,88*
€ 303,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,73*
€ 290,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,10*
€ 272,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,92*
€ 253,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.