Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl Labsit 3, PU blau Sitzhöhe 520-770 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 3, PU blau Sitzhöhe 520-770 mm
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 3, PU blau Sitzhöhe 520-770 mm
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 3, PU blau Sitzhöhe 520-770 mm
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 3, PU blau Sitzhöhe 520-770 mm
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 3, PU blau Sitzhöhe 520-770 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1010833
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     4016849592022
EAN/GTIN:
     4016849592022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Arbeitsdrehstuhl Modell Labsit 3 • Sitzpolster: schwarz • Rückenlehne: Kunststoff, schwarz, mit 3D-Flexfunktion • Sitzvorderkante : mit Flexfunktion • Untergestell: Kunststoff-Fußkreuz, schwarz • Mit Gleiter und höhenverstellbarem Fußring Eigenschaften: • Fugenarm: für einfache Reinigung und Desinfektion • Desinfizierbar und chemikalienbeständig: resistent gegen alle gängigen Desinfektionsmittel und Chemikalien nach ISO 2812 • Reinraumgeeignet: für den Einsatz in Reinräumen der Klasse 3 nach ISO 146441-1 • Biotechnologie-Labor geeignet: entspricht den Sicherheitsklassen S1, S2, S3 der Biostoff-Verordnung • Schadstofffrei: keine Giftstoffe und Emmissionen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material Bezug Sitz:
Integralschaum
Farbe Bezug:
schwarz
Rollentyp:
Rollen
Bodenbeschaffenheit:
Hartboden
Hersteller:
Bimos
Farbe:
blau
Ausführung:
Bimos Labsit 9121
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Kunststoff
Sitzhöhenverstellung:
520 - 770
Höhe Rückenlehne:
420 mm
Sitzhöhe:
520 - 770 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,90*
€ 248,24*
3 Tage
2
€ 35,99*
ab € 215,94*
€ 249,02*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,34*
€ 251,55*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,76*
€ 256,65*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 212,88*
€ 282,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,98*
€ 336,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,11*
€ 329,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 257,30*
€ 306,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,08*
€ 289,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,32*
€ 270,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,88*
€ 253,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.