Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl Labsit 2, PU anthrazit Sitzhöhe 450-650 mm mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 2, PU anthrazit Sitzhöhe 450-650 mm mit Rollen
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 2, PU anthrazit Sitzhöhe 450-650 mm mit Rollen
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 2, PU anthrazit Sitzhöhe 450-650 mm mit Rollen
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 2, PU anthrazit Sitzhöhe 450-650 mm mit Rollen
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 2, PU anthrazit Sitzhöhe 450-650 mm mit Rollen
Artikel-Nr.:
     5417B-p1010824
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     4016849591933
EAN/GTIN:
     4016849591933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Arbeitsdrehstuhl Modell Labsit 2 • Sitzpolster: schwarz • Rückenlehne: Kunststoff, schwarz, mit 3D-Flexfunktion • Sitzvorderkante : mit Flexfunktion • Untergestell: Kunststoff-Fußkreuz, schwarz • Rollen: kein Wegrollen im unbelasteten Zustand, minimiertes Unfallrisiko Eigenschaften: • Fugenarm: für einfache Reinigung und Desinfektion • Desinfizierbar und chemikalienbeständig: resistent gegen alle gängigen Desinfektionsmittel und Chemikalien nach ISO 2812 • Reinraumgeeignet: für den Einsatz in Reinräumen der Klasse 3 nach ISO 146441-1 • Biotechnologie-Labor geeignet: entspricht den Sicherheitsklassen S1, S2, S3 der Biostoff-Verordnung • Schadstofffrei: keine Giftstoffe und Emmissionen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material Bezug Sitz:
Integralschaum
Farbe Bezug:
schwarz
Rollentyp:
Gleiter
Bodenbeschaffenheit:
Hartboden
Hersteller:
Bimos
Farbe:
grau
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Kunststoff
Sitzhöhenverstellung:
450 - 650
Höhe Rückenlehne:
420 mm
Sitzhöhe:
450 - 650 mm
Ausführung:
Bimos Labsit 9121
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 151,35*
€ 170,45*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,60*
€ 170,45*
1 Tag
18
€ 5,45*
ab € 153,69*
€ 173,10*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 154,91*
€ 173,91*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 183,18*
€ 240,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,52*
€ 286,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,69*
€ 276,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,39*
€ 253,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,90*
€ 240,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9121-2000-3285
ab € 183,92*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9123-SP01-3285
ab € 167,33*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9123-2000-3277
ab € 151,26*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9123-SP01-3277
ab € 168,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.