| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-93043 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4021885066758 |
| |
|
| | |
| Stahlblechgehäuse verzinkt Kunststoffrad geeignet für weiche Böden Weitere Informationen: | | Material Gehäuse: | Stahl | Farbe Lauffläche: | schwarz | Modellnummer: | F25 | i: | 16 | Farbe Radkörper: | schwarz | f: | 15 | Basis: | Lenkrolle | Material Lauffläche: | Kunststoff | Material Radkörper: | Kunststoff | k: | 5 | Schraublochentfernung 1: | 29x29 mm | h: | 29 x 29 | Plattenlänge: | 40 x 40 | g: | 40 x 40 | Befestigungsart: | mit Platte | Befestigungsmaß: | 40x40 mm | e: | 34 | Befestigungssystem: | ohne Feststeller | c: | 14 | Einsatzbereich: | Apparate | Farbton: | stahl | a: | 25 | Durchmesser: | 25 | Gewicht: | 40 | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Oberfläche: | verzinkt | Gehäuse: | Stahlblech verzinkt | Bodenbeschaffenheit: | weich | Befestigung: | Platte | Befestigungskategorie: | Platte | Schraublochentfernung: | 29x29 mm | Rollenart: | Lenkrolle | Radkörperkategorie: | Kunststoff | Laufflächenkategorie: | Kunststoff | Doppelrolle: | nein | Typ: | Lenkrolle | Hersteller: | BS Rollen | Radkörperfarbe: | schwarz | Laufflächenfarbe: | schwarz | Schraublochdurchmesser: | 5 mm | Ausladung: | 16 mm | Bauhöhe: | 34 mm | Plattengröße: | 40x40 mm | Radkörper: | Kunststoff | Lauffläche: | Kunststoff | Tragkraft: | 15 | Tragfähigkeit: | 15 kg | Radbreite: | 14 mm | Raddurchmesser: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbel-Bockrolle, Lenkrolle, Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, apparaterollen lenkrolle, apparaterolle, bs rollen apparaterolle, BS-Lenkrolle-Platte-25-schwarz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,42* | € 1,10* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,66* | € 1,13* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,6988* | € 1,1888* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,71* | € 1,21* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,72* | € 1,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|