| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-90037 Herst.-Nr.: 0501-09H EAN/GTIN: 4025888120967 |
| |
|
| | |
| Stronghand Strickhandschuh Specialgrip
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388:2003
- Mittelstrick, nahtlos/10 G
- angenehmer Tragekomfort
- wasserabweisende Innenhandfläche
- hohe Griff- und Rutschfestigkeit
- Farbe: gelb-grün
Material: Träger: 100% Polyester
Beschichtung: Schrumpf-Latex Weitere Informationen: | | Branche: | universelle Branche | Beschichtungsart: | schrumpfgeraut | Kategorie: | Kat. II | Verarbeitung Naht: | nahtlos | Materialverarbeitung: | gestrickt | Größenspiegel: | 7-11 | Marke: | Stronghand | ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert: | Nein | Innenverarbeitung: | ungefüttert | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Farbe Material Handschuh: | gelb | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 4 | Stulpenform: | gerade | Internetfarbe: | gelb | Stulpenart: | Strickbund | PSA-Kategorie: | Kat. II | Passform: | einseitig tragbar | Strickart: | Mittelstrick | Material Handschuh: | Polyester (PES) | Gauge: | 10 | Besonderheit Material: | reißfest | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung: | Nein | Gefährdung: | elektrostatische Entladung | Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004: | Nein | Farbe: | gelb / grün | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2142 | Material Beschichtung: | Latex | Basis: | Handschuh | Farbe Beschichtung: | grün | ASM: | geführt | Schnittfestigkeit: | 1 | Beschichtung: | Schrumpf-Latex | Reißfestigkeit: | 4 | Normen: | EN 388 | Schutz: | EN 388: 2.1.4.3.X | Durchstichfestigkeit: | Stufe 3 | Abriebfestigkeit: | Stufe 2 | Material: | Latex / Textil | Hersteller: | Stronghand | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh, FELDTMANN-SPECIALGRIP KAUTSCHUK-HANDSCHUH, CAT.2 G |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 120 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 0,67* | € 0,84* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 0,77* | € 1,03* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 0,77* | € 1,03* | | | | | 1 Tag | | | 72 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 0,75* | € 1,03* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 1,46* | € 1,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 22,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|