Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreif.Komplettsystem Polyesterband 25mm verl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreif.Komplettsystem Polyesterband 25mm verl.
Umreif.Komplettsystem Polyesterband 25mm verl.
Artikel-Nr.:
     5417B-55127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030198170601
EAN/GTIN:
     4030198170601
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
polyesterband umreifungsset
umreifungs set
Polyesterband-Umreifung, Komplett-System • Hohe Festigkeit • Große Elastizität • Keine Verletzungsgefahr • Jederzeit nachspannbar • Hohe Schockreserven • Hervorragender Oberflächenschutz • Temperaturbeständigkeit (wasserfest) • Einfache Handhabung • Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis • Geeignet für jeden Einsatzzweck Lieferung: Spanngerät, Abroller mit Ablage, Rolle Polyesterband, Klemmen und Einfädelstab.
Weitere Informationen:
Bruchlast ca.:
9500
Rollenlänge:
500
Grundpreis:
Nein
Bandlänge:
500 m
Ausführung:
Satz
Bruchlast:
9500 N
Bandbreite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreif.Komplettsystem Polyesterband 25mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 354,34*
€ 403,42*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 347,56*
€ 403,43*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 345,64*
€ 403,75*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 373,53*
€ 423,49*
4 Tage
4
€ 35,99*
ab € 384,73*
€ 439,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,43*
€ 480,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,30*
€ 464,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 386,53*
€ 459,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,07*
€ 422,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,38*
€ 418,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,56*
€ 413,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
30506
ab € 39,73*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17800
ab € 43,47*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,13*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17413
ab € 41,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.