Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Big Pack 100 VDE, 14-tlg.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Wera Kraftform Big Pack 100 VDE, 14-tlg.
Wera Kraftform Big Pack 100 VDE, 14-tlg.
Wera Kraftform Big Pack 100 VDE, 14-tlg.
Wera Kraftform Big Pack 100 VDE, 14-tlg.
Wera Kraftform Big Pack 100 VDE, 14-tlg.
Wera Kraftform Big Pack 100 VDE, 14-tlg.
Wera Kraftform Big Pack 100 VDE, 14-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-340800
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05105631001
EAN/GTIN:
     4013288163639
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
  • Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

14-teiliges Schraubendreherset mit stückgeprüften isolierten Schraubendrehern gem.
IEC 60900.
Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten.
Teilweise Lasertip: Die Spitze krallt sich im Schraubkopf fest und verhindert das Herausrutschen.
Inklusive Phasenprüfer und 2 Racks zur Aufbewahrung.
"Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Abrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Inklusive Spannungsprüfer und 2 Racks zur Aufbewahrung.
Weitere Informationen:
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Hersteller:
Wera
Gesamtlänge:
285
Verpackung:
Karton
Norm:
VDE
Anzahl der TX-Schraubendreher:
3
Anzahl der PZ-Schraubendreher:
2
Anzahl der PH-Schraubendreher:
2
Anzahl der Schlitzschraubendreher:
5
Kappe drehbar:
Nein
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Ja
Anzahl der sonstigen Schraubendreher:
2
isoliert nach EN 60900:
Ja
Klingenmaterial:
Sonstige
Anzahl der Teile:
14
Angebote (51)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
158
pro Satz
€ 6,90*
ab € 37,38*
€ 43,72*
Lager 5417
pro Satz
€ 4,90*
ab € 36,25*
€ 44,17*
7 Tage
131
pro Satz
€ 4,79*
ab € 37,96*
€ 44,33*
2 Tage
158
pro Satz
€ 7,90*
ab € 39,44*
€ 46,15*
5 Tage
165
pro Satz
€ 4,30*
ab € 39,55*
€ 46,98*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 44,17*
€ 52,56
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 43,35*
€ 51,59
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 42,17*
€ 50,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 41,29*
€ 49,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 38,99*
€ 46,40
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 37,96*
€ 45,17
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 37,84*
€ 45,03
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 36,25*
€ 43,14
pro Satz
1 Satz enthält 14 Stück (ab € 2,58929* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05006100001
ab € 2,72*
Zubehör
Wera
05006110001
ab € 3,19*
Zubehör
Wera
05006115001
ab € 3,78*
Zubehör
Wera
05006120001
ab € 4,19*
Zubehör
Wera
05006152001
ab € 3,97*
Zubehör
Wera
05006154001
ab € 5,48*
Zubehör
Wera
05006162001
ab € 4,42*
Zubehör
Wera
05006164001
ab € 6,39*
Zubehör
Wera
05006465001
ab € 6,54*
Zubehör
Wera
05006466001
ab € 8,85*
Zubehör
Wera
05006170001
ab € 3,89*
Zubehör
Wera
05006172001
ab € 3,90*
Zubehör
Wera
05006174001
ab € 4,04*
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 639,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.