Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Langarmshirt Herren JN056, Gr. XL black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Langarmshirt Herren JN056, Gr. XL black
James & Nicholson Langarmshirt Herren JN056, Gr. XL black
James & Nicholson Langarmshirt Herren JN056, Gr. XL black
James & Nicholson Langarmshirt Herren JN056, Gr. XL black
James & Nicholson Langarmshirt Herren JN056, Gr. XL black
James & Nicholson Langarmshirt Herren JN056, Gr. XL black
Artikel-Nr.:
     5417B-339336
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901321176
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Pullover
Herrenpullover
James & Nicholson Langarmshirt Herren JN056

Ausführung:
  • Weicher Elastic-Single-Jersey
  • Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
  • Seitennähte
  • Rundhalsausschnitt schmal eingefasst
  • Langarm, schlanke Form
Material:
95% Baumwolle, 5% Elasthan, 200 g/m²
Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g/m²
Farbewerte Pantone:
blackC
Features:
"Baumwolle Elastan Langarm Slimfit Rundhals"
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Warengruppe:
T-Shirt
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
schwarz
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 40°C
Farbkürzel:
bl
Qualität:
200 g/m²
Herkunftsland:
Bangladesh
Artikel:
JN056
Beschreibung:
"Weicher Elastic-Single-Jersey Seitennähte Rundhalsausschnitt schmal eingefasst JN055: Kurzarm, schlanke Form JN056: Langarm, schlanke Form JN054: Langarm, taillierte Form
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 40°C, Normalwaschgang
Zusatz:
Baumwolle Elastan Langarm Slimfit Ru
Farbwerte CMYK:
C:0/M:0/Y:0/K: 100
Hersteller:
James & Nicholson
Form:
langarm
Material:
95% Baumwolle / 5% Elasthan
Farbe:
black
Größe:
XL
Ausführung:
Pullover
Weitere Suchbegriffe: Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, herrenpullover rundhals schwarz, herren pullover, herrenpullover schwarz, Jn056, DAIBER-JN 056-XL-LANGARM SHIRT AUS ELASTIC SINGLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.