Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag Forstnerbohrer Bormax-HM 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag Forstnerbohrer Bormax-HM 45 mm
Famag Forstnerbohrer Bormax-HM 45 mm
Famag Forstnerbohrer Bormax-HM 45 mm
Famag Forstnerbohrer Bormax-HM 45 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-337229
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1663.045
EAN/GTIN:
     4026271270719
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
famag astlochbohrer
Bormax³ mit HW-Schneiden

HW-bestückter Forstnerbohrer mit Zentrierspitze, HW-Hauptschneide und HW-bestückte, gezahnte Umfangschneide in Wellenschliff.
Geeignet für Weichholz, europäisches und exotisches Hartholz, MDF, beschichtete und unbeschichtete Spanplatten sowie viele Kunststoffe. Für den stationären Einsatz und Handbohrmaschinen.

Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
57
Material:
HM
Werkstoff:
Hartmetall
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierspitze:
ja
Hersteller:
Famag
Schaftdurchmesser:
10 mm
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Gesamtlänge:
90 mm
Durchmesser:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: astlochbohrer 45mm, forstner bohrer, Forstnerbohrer Bormax-HM 45 mm FAMAG
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 73,30*
€ 94,10*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 75,58*
€ 94,11*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 79,77*
€ 99,27*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 79,83*
€ 99,29*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 76,25*
€ 99,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.