Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag Forstnerbohrer Bormax 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag Forstnerbohrer Bormax 26 mm
Famag Forstnerbohrer Bormax 26 mm
Famag Forstnerbohrer Bormax 26 mm
Famag Forstnerbohrer Bormax 26 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-337207
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1622.026
EAN/GTIN:
     4026271012692
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 26mm famag
Forstnerbohrer Bormax

Bohrt wesentlich schneller und leichter als andere Bohrer. Zerspant neben Weichholz auch Hartholz, Spanplatten und sogar MDF-Platten unglaublich rasant und das mit einem hohen Vorschub. Deutlich höhere Standzeiten in der Handbohrmaschine und bei stationärem Einsatz. Gezahnte Umfangschneiden in Wellenform zur rasanten Zerspanung auch von Hartholz.

Satz 5-teilig bestehend aus: Ø 15, 20, 25, 30 und 35 mm im hochwertigen Holzkasten.

Satz 8-teilig bestehend aus: Ø 15, 20, 25, 30, 35, 40 ,45 und 50 mm im hochwertigen Holzkasten.

Weitere Informationen:
Schaft:
Sechskantschaft
Arbeitslänge:
57
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Famag
Zentrierspitze:
ja
Schaftdurchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Durchmesser:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: famag astlochbohrer, forstner bohrer, Forstnerbohrer Bormax 26mm FAMAG
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
€ 6,90*
ab € 14,48*
€ 19,94*
2 Tage
25
€ 7,90*
ab € 14,78*
€ 20,27*
5 Tage
24
€ 4,30*
ab € 14,91*
€ 20,70*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,36*
€ 23,35*
2 Tage
24
€ 8,50*
ab € 19,04*
€ 25,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.