| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-335425 Herst.-Nr.: 4317784785419 EAN/GTIN: 4317784785419 |
| |
|
| | |
| Fortis Rindspaltlederhandschuh Digger
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388:2003
- Ausgesuchte Lederqualität
- Canvas-Stulpe
- Komfortable Innenhandfütterung
- Pulsschutz
- Doppelnaht
- Stärke: 1,2 mm
- Farbe: blau-weiß
Material: Rindspaltleder
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
Weitere Informationen: | | Typ: | Digger | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 4 | Schutz: | EN 388: 3143X | Durchstichfestigkeit: | Stufe 3 | Abriebfestigkeit: | Stufe 3 | Internetfarbe: | blau | Schutzklasse: | 2 | Normen: | EN 388 | PSA-Kategorie: | Kat. II | Material: | Leder | Hersteller: | Fortis | Farbe: | weiß/blau | Größe: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, arbeitshandschuh fortis leder, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe leder, Handsch.Digger, Rindspaltleder, Gr.8, FORTIS |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 2,12* | € 2,87* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 2,51* | € 3,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 20,78004* | € 27,69* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 21,08004* | € 30,15* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 23,03004* | € 31,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,75667* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|