Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pariere Malerspachtel 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pariere Malerspachtel 80 mm
Pariere Malerspachtel 80 mm
Pariere Malerspachtel 80 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-331833
Hersteller:
     Pariere
Herst.-Nr.:
     4007535120803
EAN/GTIN:
     4007535120803
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel 80 mm
malerspachtel
malerspachtel pariere
Malerspachtel

Aus Bandstahl, hart, mit verstärktem Holzgriff.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Material Blatt:
Bandstahl
SB-Verpackt:
Nein
Blattform:
Trapez
Hersteller:
Pariere
Breite:
80
Blattbreite:
80
Weitere Suchbegriffe: Malerspachtel 80mm Pariere
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 11,07*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,38*
€ 11,72*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,40*
€ 11,75*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,40*
€ 11,75*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,93*
€ 12,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.