Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelrolle C40.82.20B,82/70mm,Guss-Poly,Radk.StahlKL,Tragkraft 700 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelrolle C40.82.20B,82/70mm,Guss-Poly,Radk.StahlKL,Tragkraft 700 Kg
Gabelrolle C40.82.20B,82/70mm,Guss-Poly,Radk.StahlKL,Tragkraft 700 Kg
Gabelrolle C40.82.20B,82/70mm,Guss-Poly,Radk.StahlKL,Tragkraft 700 Kg
Artikel-Nr.:
     5417B-330097
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885030636
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Nylonrad
Polyamidrad
Polyurethanrad C40 • Kugellager • Material Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 (±3) Shore A • Material Radkörper: Stahlkern
Weitere Informationen:
Schraublochdurchmesser:
20
Radkörper:
Stahl
Einsatzbereich:
Apparate
Nabenlänge:
66 mm
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Kugellager
Kugellager Abmessung:
20x47x14 mm
Farbe Lauffläche:
rot 95+/-3 Shore A
Modellnummer:
C40
Basis:
Rad
Material Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Material Radkörper:
Stahl
Material:
Polyurethan
Lagerung:
Kugellager
Laufflächenfarbe:
rot
Ausführung:
für Gabelhubwagen
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Oberfläche:
Polyurethan
Kugellager:
20x47x14 mm
D:
66 mm
Hersteller:
BS Rollen
Tragkraft:
700 kg
Gewicht:
1100 kg
Tragfähigkeit:
700 kg
Radbreite:
70 mm
Raddurchmesser:
82 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,29*
€ 30,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,38*
€ 30,53*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 23,49*
€ 30,57*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,24*
€ 31,19*
9 Tage
5
€ 4,30*
ab € 24,83*
€ 33,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.20
ab € 16,01*
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.17C
ab € 21,94*
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.20O
ab € 25,95*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20
ab € 15,79*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20D
ab € 17,99*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20H
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.