Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsset 1 komplett 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Umreifungsset 1 komplett 13mm
PP-Umreifungsset 1 komplett 13mm
Artikel-Nr.:
     5417B-329408
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198175118
EAN/GTIN:
     4030198175118
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
PP-Umreifungsband
PP-Umreifungs-Set Nr. 1, 13 mm • Für gelegentliche Umreifungen • Universalspanner: 13 mm • Kunststoffverschlusszange: 13 mm • PP-Band im Spendekarton: 1000 m lang, 12,7 x 0,6 mm breit • Bruchlast: ca. 1650 N • Verschlusshülsen: 13 x 33 mm, 2000 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Bruchlast ca.:
1.650 N
Bruchlast:
1650
Lieferumfang: Verschlusshülsen:
1
Lieferumfang: Strappingkit (Bandspendekarton):
1
Lieferumfang: Spanngerät:
1
Komplettset:
1
Bandverpackungsart Karton:
1
Grundpreis:
Nein
Bandlänge:
1000
Ausführung:
Satz
Rollenlänge:
1000
Bandstärke:
0,6
Bandbreite:
12,7
Material:
Polypropylen
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,59*
€ 142,49*
8 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 118,20*
€ 143,10*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,48*
€ 164,12*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 148,35*
€ 179,52*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 152,58*
€ 184,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,52*
€ 213,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 174,98*
€ 208,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
41685
ab € 91,50*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41681
ab € 53,35*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41683
ab € 53,36*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41673
ab € 32,75*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41671
ab € 32,75*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41670
ab € 32,62*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41675
ab € 32,76*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41679
ab € 40,47*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41680
ab € 40,51*
Zubehör
Banholzer & Wenz
41672
ab € 32,85*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17750
ab € 50,26*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17751
ab € 29,10*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17752
ab € 92,81*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17748
ab € 58,48*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17736
ab € 44,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.