Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol Zweihand-Fettpresse Satz Kart. 500g Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressol Zweihand-Fettpresse Satz Kart. 500g Pressol
Pressol Zweihand-Fettpresse Satz Kart. 500g Pressol
Artikel-Nr.:
     5417B-328770
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     4103810128516
EAN/GTIN:
     4103810128516
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse pressol
fettpresse
fettpresse 400 bar
Zweihand-Fettpresse Nr. 12 851 • Sichtbarer Füllstand und Fettsorte • Anschlussgewinde M10 x 1, mit Reduzierstück G1/8" I • Passende Fettkartusche 500 g • Einfacher Aufbau durch Vakuumprinzip • Füllbar mit Schraubkartusche • Handgriff der Extraklasse, ergonomisch und abrutschsicher Lieferung: Mit Dichtungsring, Panzerschlauch und Präzisionsmundstück.
Weitere Informationen:
Mit Schlauch:
Ja
Korpusmaterial:
schwarz galvanisiert
SB-Verpackt:
Nein
Grundpreis:
Nein
Inhalt:
500
Fassungsvermögen:
500 ml
Besonderheit:
Kontrollierbarer Füllstand und Fettsorte
Hersteller:
Pressol
Arbeitsdruck:
400 bar
Lieferumfang:
Mit Panzerschlauch und Präzisionsmundstück
Anschlussgewinde:
M 10 x 1
Farbe:
schwarz
Prod.Gruppe (ID):
Fettpresse
Weitere Suchbegriffe: Fettpresse für Schraub- Kartusche 500g
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 26,27*
€ 31,99*
2 Tage
203
1
€ 5,50*
ab € 26,14*
€ 32,00*
4 Tage
151
1
€ 5,99*
ab € 27,31*
€ 33,51*
1
€ 4,80*
ab € 27,59*
€ 33,67*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 33,84*
€ 42,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressol
12635 814
ab € 1,83*
Zubehör
Pressol
12 635 810
ab € 1,74*
Zubehör
Pressol
12 635 816
ab € 1,17*
Zubehör
Pressol
12 655 810
ab € 4,24*
Zubehör
Pressol
12 665 810
ab € 8,91*
Zubehör
Pressol
12631
ab € 1,16*
Zubehör
Pressol
12524
ab € 6,98*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V000084
ab € 13,35*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
7321151
ab € 12,13*
Zubehör
Mato
3245511
ab € 22,4061*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.