| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-324534 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5414729057538 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Wenn du nach qualitativen Arbeitssocken für warme Füße suchst, könnten die DASSY Juno Wollsocken genau das Richtige für dich sein!
Durch ihre Verstärkungen an Fersen, Achillessehne und Zehen versprechen die Socken einen angenehmen Tragekomfort. Dank ihrem Wollanteil haben sie eine gute Wärmeisolierung und sind somit sehr gut für die kälteren Jahreszeiten geeignet. Egal ob im Handwerk, Industrie oder Freizeit. Mit den Juno Wollsocken von Dassy triffst du eine gute Wahl für deine Füße.
Produktdetails: - Verstärkung an Ferse und Zehen für Extra-Schutz
- Rippstrick an Spann und Fußgewölbe für besonders gute Passform
- Besonders hohes Wärme-Isolationsvermögen
- Sehr elastisch
- Hohe und schnelle Feuchtigkeits-Absorbierung
- waschbar bei 30° C
- unisex
Farbe und Material: - Farbe: schwarz/anthrazitgrau
- Material: 63,7%Acryl, 27,2% Wolle, 8,3%Nylon, 0,8% Lycra
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | grau | Pflegeanleitung: | waschbar bis 30°C / nicht bügeln / nicht im Trockner trocknen / nicht chemisch reinigen | Hersteller: | Dassy | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material: | Wolle | Ausführung: | Accessoires | Farbe: | grau | Größe: | 36-39 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,28* | € 10,08* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,78* | € 10,15* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 7,73* | € 11,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|