| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-324478 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5414729049618 |
| |
|
| | |
| Dassy Warnschutz Bundhose Omaha
Ausführung:- 2 Schubtaschen
- 2 Gesäßtaschen
- Schenkeltasche
- doppelte Zollstocktasche
- Hammerschlaufe
- Handytasche
- Reflexstreifen von 70 mm
- verstellbare Rückenelastik
- 3-fache Kappnähte
- breiter Saum (extra 5cm)
Material: Gewicht: 65% Polyester/35% Baumwolle
Gewicht: 300 g/m²
Industriereinigung empfohlen, max. 50 Wäschen
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Warnschutzklasse: | Klasse 1 | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60°C | Internetfarbe: | blau | Gewicht: | 300 g/m² | Form: | lang | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Hersteller: | Dassy | Farbe: | dunkelblau/orange | Größe: | 52 | Ausführung: | Warnschutzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutz-bundhose orange/blau gr.52, bundhose blau, bundhose, Dassy, Warnschutz, Omaha, Gr., 52 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 28,04* | € 39,07* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 29,12* | € 39,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 31,26* | € 42,07* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,46* | € 52,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|