Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-323922 Herst.-Nr.: 4007220294598 EAN/GTIN: 4007220294598 |
| | |
|
| | |
| Polierpasten werden neben Filzwerkzeugen auch mit Tuchringen zur Vor- und Hochglanzpolitur eingesetzt. Sollen sehr glatte Oberflächen erzielt werden, sind mehrere oder sogar alle Ausführungen nacheinander einzusetzen. Polierpasten-Riegel sind als Groß- und Kleinpack verfügbar. Die Ausführung UNIVERSAL eignet sich für die Hochglanzpolitur mit einem weichen Tuch (TW) und die Hochglanzpolitur sowie das Abglänzen mit Flanell (FL). - Hohe Ergiebigkeit.
- Schnelles Arbeitsergebnis.
- Aufeinander abgestimmtes System.
Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | Verwendung für: | alle Metalle | Hersteller-Produktbezeichnung: | G-PP 4 HGP UNIVERSAL | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Grundpreis: | Ja | Farbe: | rosa | Ausführung: | Hochglanzpolitur | Inhalt: | 1150 g | Hersteller: | PFERD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,13* | € 9,83* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,41* | € 10,50* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,31* | € 10,63* | | | | | | 2 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,47* | € 11,40* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,43* | € 11,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1,15 Kilogramm (ab € 6,35653* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|