Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Polierpaste PP für Vorpolitor von Stahl und Edelstahl Riegel 70x50x140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Polierpaste PP für Vorpolitor von Stahl und Edelstahl Riegel 70x50x140 mm
PFERD Polierpaste PP für Vorpolitor von Stahl und Edelstahl Riegel 70x50x140 mm
PFERD Polierpaste PP für Vorpolitor von Stahl und Edelstahl Riegel 70x50x140 mm
PFERD Polierpaste PP für Vorpolitor von Stahl und Edelstahl Riegel 70x50x140 mm
PFERD Polierpaste PP für Vorpolitor von Stahl und Edelstahl Riegel 70x50x140 mm
PFERD Polierpaste PP für Vorpolitor von Stahl und Edelstahl Riegel 70x50x140 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-323919
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220294567
EAN/GTIN:
     4007220294567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Polierpasten werden neben Filzwerkzeugen auch mit Tuchringen zur Vor- und Hochglanzpolitur eingesetzt.
Sollen sehr glatte Oberflächen erzielt werden, sind mehrere oder sogar alle Ausführungen nacheinander einzusetzen.
Polierpasten-Riegel sind als Groß- und Kleinpack verfügbar.
Die Ausführung STEELOX eignet sich für die grobe Vorpolitur mit einem Sisaltuch (ST) und die Vorpolitur mit einem harten Tuch (TH).

  • Hohe Ergiebigkeit.
  • Schnelles Arbeitsergebnis.
  • Aufeinander abgestimmtes System.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Grundpreis:
Ja
Farbe:
grün
Ausführung:
Vorpolitur
Verwendung für:
Stahl + INOX
Hersteller-Produktbezeichnung:
G-PP 1 VP STEELOX
Inhalt:
1100 g
Hersteller:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, Schleiföl, polierpaste pferd grün, schleiföl pferd, schleiföl, PFERD, PP, für, Vorpolitor, von
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
381
1
€ 5,00*
ab € 8,27*
€ 11,20*
1
€ 4,00*
ab € 8,68*
€ 11,79*
6 Tage
500
1
€ 4,30*
ab € 8,62*
€ 11,95*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,54*
€ 12,06*
2 Tage
34
1
€ 6,95*
ab € 9,55*
€ 12,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
1 Stück enthält 1,1 Kilogramm (ab € 7,76364* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200060
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.