| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-320556 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046987010379 |
| |
|
| | |
| Qualitex Bundjacke Image MG 300
Ausführung: - Umlegekragen
- vorn verdeckter Kunststoff-Reißverschluss, oben und unten verschließbar mit Druckknopf in Altkupfer, Brust- und Rückenkoller in Kontrastfarbe
- 2 aufgesetzte, verstärkte Brusttaschen mit Patte, verschließbar mit verdecktem Klettverschluss
- rechts Stift- und Handyfach abgeteilt
- 1 Innentasche rechts
- 2 aufgesetzte, verstärkte Seitentaschen, Eingriff in Kontrastfarbe abgesetzt
- 1 Armtasche mit Stiftabtrennung
- Ärmelbündchen mit Altkupferdruckknopf, 2-fach verstellbar
- seitlich im Bund eingearbeiteter Gummizug
- Bewegungsfalte im Rücken in Kontrastfarbe
Material: - Mischgewebe: 65% Baumwolle / 35% Polyester
- Gewicht: 300 g/m²
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Qualitex | Gewicht: | 300 g/m² | Form: | langarm | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | Saison: | Sommer | Ausführung: | Jacke | Farbe: | kornblau/marine | Größe: | 52 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |