Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGMA Japan Handsäge Douzuki 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAGMA Japan Handsäge Douzuki 150 mm
MAGMA Japan Handsäge Douzuki 150 mm
MAGMA Japan Handsäge Douzuki 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-316634
Hersteller:
     Magma
Herst.-Nr.:
     4330816795309
EAN/GTIN:
     4330816795309
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Japansäge
magma japansäge douzuki
Japansäge Douzuki

Feinsäge mit Rücken, sehr feine Verzahnung, besonders geeignet für Absetzschnitte und präzise Holzverbindungen. Ideal für Zinkenverbindungen.

Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Ja
Zahnspitze gehärtet:
Ja
Werkstoff Heft:
Bambusholz
Griffmaterial:
Bambus
Hersteller:
MAGMA
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Umlegbarer Griff:
Nein
Mit Stahlrücken:
Nein
Beidseitig verzahnt:
Nein
Zähne geschränkt:
Ja
Zähne geschliffen:
Ja
Zähne gehärtet:
Ja
Blattstärke:
0,3 mm
Blattlänge:
150
Weitere Suchbegriffe: japansäge, japansägen magma, Jap. Handsäge Douzuki 150mm Magma
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,97*
€ 29,82*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 22,27*
€ 30,09*
6 Tage
7
€ 4,79*
ab € 22,28*
€ 30,34*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 23,00*
€ 31,29*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 23,36*
€ 31,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.