Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 5299 60 Stahl, galv. verzinkt farblos, C Karabinerhaken Form C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 5299 60 Stahl, galv. verzinkt farblos, C Karabinerhaken Form C
DIN 5299 60 Stahl, galv. verzinkt farblos, C Karabinerhaken Form C
Artikel-Nr.:
     5417B-294410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223521641
EAN/GTIN:
     4057223521641
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
DIN 5299 60 Stahl, galv. verzinkt farblos, C Karabinerhaken Form C
Weitere Informationen:
max. Tragfähigkeit:
120
Hersteller:
Reyher
DIN:
5299
Durchmesser:
60
Ausführung:
Karabinerhaken
Werkstoffart:
Stahl
Draht-Ø:
6
Gewicht kg per 100:
2,68
LAENGE:
6
(Länge x Ø):
60x6
max. Tragkraft:
120
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.680 KGM
Form:
C
Hakenöffnung:
8
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt farblos
Werkstoff:
Stahl
Länge:
60 mm
Norm:
5299
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2377* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,65*
€ 45,9935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,65*
€ 44,8035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,86*
€ 42,6734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,97*
€ 41,6143
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,08*
€ 40,5552
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,21*
€ 33,5699
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,77*
€ 28,2863
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.