Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Langarmshirt Heavy Herren #278 Gr. XS grau-meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Langarmshirt Heavy Herren #278 Gr. XS grau-meliert
HAKRO Langarmshirt Heavy Herren #278 Gr. XS grau-meliert
HAKRO Langarmshirt Heavy Herren #278 Gr. XS grau-meliert
HAKRO Langarmshirt Heavy Herren #278 Gr. XS grau-meliert
HAKRO Langarmshirt Heavy Herren #278 Gr. XS grau-meliert
HAKRO Langarmshirt Heavy Herren #278 Gr. XS grau-meliert
HAKRO Langarmshirt Heavy Herren #278 Gr. XS grau-meliert
Artikel-Nr.:
     5417B-233519
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     278015003
EAN/GTIN:
     4045981004810
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Pullover
Herrenpullover
HAKRO Langarmshirt Heavy Herren #278

Ausführung:
  • Körpernah geschnittenes langärmeliges T-Shirt aus schwerem Single Jersey aus ringgesponnener und gekämmter Baumwolle
  • Das modisch schmale Halsbündchen ist zusätzlich mit lycra verstärkt
  • Doppelnaht an Halsausschnitt, Arm und Bund
  • Gewebtes HAKRO -Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO-Flaglabel in der linken Seitennaht
Material: 
Single Jersey aus 100 % Baumwolle, 185 g /m² 
grau-mel.: 85 % Baumwolle, 15 % Viskose
Einlaufvorbehandelt

Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Langarmshirt
Passform:
Body Fit
Internetfarbe:
grau
Waschtemperatur:
60° C
Model:
278
Pflegetext Waschen:
60° C
Herkunftsland:
BD
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
15
Gewicht:
185 g/m²
Material:
85% Baumwolle / 15% Viskose
Farbe:
grau-meliert
Größe:
XS
Weitere Suchbegriffe: Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, herrenpullover hakro, herren pullover, herrenpullover grau, HAKRO-278-XS-LONGSLEEVE HEAVY GRAU-MELIERT
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,80*
€ 12,67*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 12,77*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 12,83*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,49*
€ 12,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,18*
€ 13,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0278001008
ab € 8,48*
Ähnlich
Hakro
0278001009
ab € 9,36*
Ähnlich
Hakro
0278001006
ab € 8,48*
Ähnlich
Hakro
0278001005
ab € 8,49*
Ähnlich
Hakro
0278001004
ab € 8,53*
Ähnlich
Hakro
0278001007
ab € 8,50*
Ähnlich
Hakro
0278001003
ab € 8,50*
Ähnlich
Hakro
0278002008
ab € 8,51*
Ähnlich
Hakro
0278002009
ab € 9,34*
Ähnlich
Hakro
0278002006
ab € 8,52*
Ähnlich
Hakro
0278002005
ab € 8,52*
Ähnlich
Hakro
0278002004
ab € 8,52*
Ähnlich
Hakro
0278002007
ab € 8,51*
Ähnlich
Hakro
0278002003
ab € 8,48*
Ähnlich
Hakro
0278005008
ab € 8,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.