Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-210066 Herst.-Nr.: 28068 EAN/GTIN: 4000146280683 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 6,8 mm in Tasche- Kobaltlegierter Spiralbohrer nach DIN 338 mit Zylinderschaft
- Kurze Ausführung in geschliffener Qualität
- 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
- 5% cobaltlegiert
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Projahn | l: | 109 | Schaft: | Zylinderschaft | Gesamtlänge: | 109 | Arbeitslänge: | 69 | Material: | HSS-Co 5 % | Norm: | 338 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Normart: | DIN | Toleranz Bohr-Ø: | h8 | Spitzenanschliff: | Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser | Qualitätsstufe:: | Plus | Ø mm: | 6,8 | Material:: | HSS-Co 5 % | Toleranz: | h8 | Spitzenwinkel: | 135° | l2: | 69 | Werkstoff: | HSS-Co5 | Durchmesser: | 6,8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,04* | € 4,74* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,32* | € 4,78* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,96* | € 5,70* | | | | | 3 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,95* | € 5,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,45* | ab € 5,08* | € 7,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|