Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkette rot/weiß 6 mm, 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffkette rot/weiß 6 mm, 5 m
Kunststoffkette rot/weiß 6 mm, 5 m
Kunststoffkette rot/weiß 6 mm, 5 m
Kunststoffkette rot/weiß 6 mm, 5 m
Kunststoffkette rot/weiß 6 mm, 5 m
Kunststoffkette rot/weiß 6 mm, 5 m
Kunststoffkette rot/weiß 6 mm, 5 m
Artikel-Nr.:
     5417B-209640
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003984667272
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrketten rot-weiß kunststoff
absperrketten kunststoff
Kunststoffkette (Absperrkette) *Im Polybeutel mit 2 Notgliedern.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vormann
Material:
Kunststoff
Grundpreis:
Ja
B:
21 mm
a:
40 mm
Ausführung:
5 m
C Stärke Ø:
6,0 mm
äußere Breite:
21,0 mm
Innenlänge:
40,0 mm
Durchmesser:
6 mm
Länge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, HSS-14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,082* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.