Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Höhenverstellgerät 140 mm automatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Höhenverstellgerät 140 mm automatisch
Forum Höhenverstellgerät 140 mm automatisch
Forum Höhenverstellgerät 140 mm automatisch
Artikel-Nr.:
     5417B-205487
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784842068
EAN/GTIN:
     4317784842068
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung
FORUM Höhenverstellgerät, automatisch durch Gasdruckfeder

Automatisch durch Gasdruckfeder.
Verstellung in der Höhe bis zu max. 240 mm, drehbar um 360°, dadurch ist eine stufenlose vertikale und horizontale Justierung möglich.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Stufenlose Höhenverstellung:
Ja
Drehung:
360 °
SB-Verpackt:
Nein
Hersteller:
Forum
Ausführung:
Höhenverstellgerät
Höhenverstellung bis:
240
für Backenbreite:
140 - 150 mm
Höhenverstellung:
automatisch durch Gasdruckfeder mm
Gewicht:
9,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, höhenverstellung schraubstock, Höhenverstellg. 140mm autom. FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 175,26*
€ 213,96*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,57*
€ 221,32*
€ 4,80*
ab € 205,20*
€ 249,37*
€ 4,80*
ab € 205,89*
€ 249,37*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,78*
€ 253,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,96*
€ 254,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,09*
€ 246,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 206,43*
€ 245,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,23*
€ 239,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,21*
€ 219,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.