Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Handgewindebohrer-Satz links DIN 352 HSS M20,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Handgewindebohrer-Satz links DIN 352 HSS M20,0
Forum Handgewindebohrer-Satz links DIN 352 HSS M20,0
Forum Handgewindebohrer-Satz links DIN 352 HSS M20,0
Forum Handgewindebohrer-Satz links DIN 352 HSS M20,0
Forum Handgewindebohrer-Satz links DIN 352 HSS M20,0
Forum Handgewindebohrer-Satz links DIN 352 HSS M20,0
Artikel-Nr.:
     5417B-201904
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784815420
EAN/GTIN:
     4317784815420
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Links-Gewindebohrer
Forum Handgewindebohrer-Satz, 3-teilig, für metrisches Linksgewinde, HSS

Bestehend aus:
Vor-, Mittel- und FertigSchneider. FertigSchneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gang). Für metrisches ISO-Linksgewinde DIN 13. In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe.
Weitere Informationen:
Schnittwert Stahl<42 HRC:
bedingt geeignet m/min
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
geeignet m/min
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen m/min
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet m/min
Normart:
DIN
Schnittwert INOX:
geeignet m/min
Werkstoff:
HSS
Beschichtung/Oberfläche:
Blank
Öl:
empfohlen
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen m/min
Schnittwert Gusseisen:
geeignet m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
empfohlen m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
empfohlen m/min
Toleranz:
ISO 2 6H
Typ:
N
Gewinde:
M20 in
Schaftdurchmesser:
16 mm
Vierkant (mm):
12 mm
Kernlochdurchmesser:
17,5 mm
Gesamtlänge:
95 mm
Steigung:
2,5 mm
Norm:
DIN 352
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,73*
€ 71,43*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 56,19*
€ 71,75*
€ 4,80*
ab € 62,35*
€ 78,93*
€ 4,80*
ab € 62,06*
€ 78,93*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.