Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette DIN 766 4 mm rostfrei


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundstahlkette DIN 766 4 mm rostfrei
Rundstahlkette DIN 766 4 mm rostfrei
Rundstahlkette DIN 766 4 mm rostfrei
Rundstahlkette DIN 766 4 mm rostfrei
Rundstahlkette DIN 766 4 mm rostfrei
Rundstahlkette DIN 766 4 mm rostfrei
Rundstahlkette DIN 766 4 mm rostfrei
Artikel-Nr.:
     5417B-200931
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003984666350
Suchbegriffe:
DIN 766
DIN 766 Kette
Kette DIN 766
Rundstahlkette
Rundstahlkette DIN 766 4 mm rostfrei Vormann
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Breite außen:
14
t:
16
d:
4
b:
14
Stärke:
4
Norm:
DIN 766
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Höchstzugkraft ca.:
630 kg
C Stärke Ø:
4,0 mm
Güte:
DIN 766
äußere Breite:
14,0 mm
Belastbarkeit:
125 kg
Ausführung:
lfm.
Innenlänge:
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 7,966* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 244,94*
€ 291,4786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 236,31*
€ 281,2089
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 236,00*
€ 280,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 228,65*
€ 272,0935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,31*
€ 260,9789
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 199,15*
€ 236,9885
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.