Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette DIN 766 5 mm verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundstahlkette DIN 766 5 mm verzinkt
Rundstahlkette DIN 766 5 mm verzinkt
Rundstahlkette DIN 766 5 mm verzinkt
Rundstahlkette DIN 766 5 mm verzinkt
Rundstahlkette DIN 766 5 mm verzinkt
Rundstahlkette DIN 766 5 mm verzinkt
Rundstahlkette DIN 766 5 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417B-200930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003984666459
Suchbegriffe:
DIN 766
DIN 766 Kette
Kette DIN 766
Rundstahlkette
Rundstahlkette DIN 766 5 mm verzinkt Vormann
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Breite außen:
17
t:
18,5
d:
5
b:
17
Stärke:
5
Norm:
DIN 766
Höchstzugkraft ca.:
1.000 kg
C Stärke Ø:
5,0 mm
Güte:
DIN 766
äußere Breite:
17,0 mm
Belastbarkeit:
250 kg
Ausführung:
lfm.
Innenlänge:
18,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,4001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 2,44667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,77*
€ 127,0563
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,67*
€ 113,8473
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,41*
€ 108,7779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,59*
€ 101,8521
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 85,23*
€ 101,4237
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,4001*
€ 87,34612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.