Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette Form C 5 mm verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundstahlkette Form C 5 mm verzinkt
Rundstahlkette Form C 5 mm verzinkt
Rundstahlkette Form C 5 mm verzinkt
Rundstahlkette Form C 5 mm verzinkt
Rundstahlkette Form C 5 mm verzinkt
Rundstahlkette Form C 5 mm verzinkt
Rundstahlkette Form C 5 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417B-200916
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003984666374
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din5685 5x35
rundstahlkette din 5685
Rundstahlkette Form C Wulstlos geschweißt, sauber entgratet, DIN 5685, Bundware.
Weitere Informationen:
t:
35
d:
5
b:
19
Stärke:
5
Durchmesser:
4
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Breite außen:
19
Grundpreis:
Ja
äußere Breite:
19,0 mm
Belastbarkeit:
170 kg
Höchstzugkraft ca.:
850 kg
C Stärke Ø:
5,0 mm
Norm:
DIN 5685/C
Hersteller:
Vormann
Innenlänge:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette 5mm, HSS-14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 2,054* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,3101*
€ 108,65902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,7702*
€ 96,11654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,1801*
€ 91,84432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,4401*
€ 86,20372
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 72,0801*
€ 85,77532
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,62*
€ 73,3278
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.