Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Feinschaber 3kant-Hohlprofilklinge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Feinschaber 3kant-Hohlprofilklinge 150 mm
Forum Feinschaber 3kant-Hohlprofilklinge 150 mm
Forum Feinschaber 3kant-Hohlprofilklinge 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-200354
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784851398
EAN/GTIN:
     4317784851398
Suchbegriffe:
Handschaber
Feinmechaniker-Schaber
Feinmechanikerschaber
Profil-Feinschaber
FORUM Feinschaber

Dreischneidige Hohlprofilklinge aus Spezial-Sonderstahl, mit zäh-elastischem Kunststoffheft. Mit Kunststoff-Schutzkappe.

Weitere Informationen:
Breite:
8
Material:
Spezial-Sonderstahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
1-Komponentengriff
Zweithandgriff:
Nein
GS-geprüft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Holz
Griff:
Kunststoff
Klingenform:
Dreischneidige Hohlprofil
Klingenmaterial:
Stahl
Hersteller:
Forum
Klingenlänge:
25 mm
Klingenbreite:
8 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: handschaber forum, feinmechaniker schaber, Feinschaber 3kt-Hohlpr. 150mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,36*
€ 11,45*
7 Tage
126
€ 4,95*
ab € 8,14*
€ 11,50*
€ 9,80*
ab € 8,21*
€ 11,60*
€ 9,80*
ab € 8,19*
€ 11,60*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.