Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Stahldrahtbürste 4rhg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Stahldrahtbürste 4rhg.
Fortis Stahldrahtbürste 4rhg.
Fortis Stahldrahtbürste 4rhg.
Fortis Stahldrahtbürste 4rhg.
Artikel-Nr.:
     5417B-196308
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784789684
EAN/GTIN:
     4317784789684
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Handstielbürste Glatter Gussstahldraht 0,35 mm Bürstenkörper aus Holz
Weitere Informationen:
Besatzhöhe:
25
Besatzmaterial:
Stahldraht
Marke:
Fortis
Besatzstärke:
0,35
Besatzlänge:
25
Reihenzahl:
4
Einsatzbereich:
Entrosten/Säubern
Drahtstärke:
0,35
Anwendung:
Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten
Bürstenkörpermaterial:
Holz
Länge:
295
Besatztiefe:
25 mm
Besatzart:
glatt
Anzahl Reihen:
4
SB-Verpackt:
Nein
Ausführung:
4-reihig
Mit Aufhängeloch:
Ja
Arbeitslänge:
145 mm
Gesamtlänge:
295
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste stahl 4 reihig, draht handbürste, draht-handbürste 4-reihig, Stahldrahtbürste 4rhg. FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
175
10
€ 4,90*
ab € 0,76*
€ 1,09*
1 Tag
175
20
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,10*
5 Tage
149
1
€ 4,79*
ab € 0,76*
€ 1,33*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 0,8487*
€ 1,3487*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.