Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenkrone Rändelwerkzeug Schaft 12 x 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenkrone Rändelwerkzeug Schaft 12 x 12
Gartenkrone Rändelwerkzeug Schaft 12 x 12
Gartenkrone Rändelwerkzeug Schaft 12 x 12
Gartenkrone Rändelwerkzeug Schaft 12 x 12
Artikel-Nr.:
     5417B-193270
Hersteller:
     Gartenkrone
Herst.-Nr.:
     4030741290442
EAN/GTIN:
     4030741290442
Suchbegriffe:
Rändelformwerkzeug
Rändelhalter
rändelformwerkzeug zeus
rändelhalter
Rändelwerkzeug (ohne Rändelrad) Modell 851

Rändelformwerkzeug zur Einstichrändelung und Längsrändelung an Langdrehautomaten, Drehmaschinen, Drehautomaten CNC und konventionell. Für alle Rändelungen am Werkstück nach DIN 82: RAA, RGE 30° und RGE 45°. Rändelräder: RAA - 2 Stück AA RGE 30° - 1 Stück BL 30°/1 Stück BR 30° RGE 45° - 1 Stück BL 45°/1 Stück BR 45°

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Rändel-Typ:
RAA, RBL, RBR
Maschinen-Typ:
Drehmaschinen/-automaten–CNC und konventionell
Arbeitsbereich-Ø:
8-15 mm
Min. Arbeitsbereich:
8
max. Arbeitsbereich:
15
Ausführung:
Ausführung: Körper aus Automatenstahl. Die spezielle Oberflächenhärtung sorgt für eine erhöhte Verschleißfestigkeit. Durch die Hartmetall-Laufstifte werden höhere Drehzahlen, eine schnellere Bearbeitung sowie eine verbesserte Standzeit erreicht. Zudem ...
Werkstoff:
Körper Automatenstahl, HM-Laufstifte
Schaft a x b:
12 x 12 mm
Arbeitsbereich:
8-15 mm
Modell:
851-12R150404
benötigte Rändel:
15 x 4 x 4 mm
Arbeitsbereich Ø:
8-15 mm
Schaftlänge:
101 mm
Schaft:
12 x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Rändelwerkzeug Schaft 12x12 H+K
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 83,58*
€ 102,84*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,46*
€ 107,54*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 87,35*
€ 107,58*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 84,86*
€ 109,63*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 109,17*
€ 134,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.