Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette Art. 763 A4 4 X 32


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundstahlkette Art. 763 A4 4 X 32
Rundstahlkette Art. 763 A4 4 X 32
Rundstahlkette Art. 763 A4 4 X 32
Rundstahlkette Art. 763 A4 4 X 32
Artikel-Nr.:
     5417B-161376
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4043377053848
EAN/GTIN:
     4043377053848
Suchbegriffe:
DIN 763
DIN 763 Gütekette
DIN 763 Rundstahlkette
DIN 763 Stahlkette
Schweißkette, ähnlich DIN 763, Form C, langgliedrig, Edelstahl 1.4401 Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8
Weitere Informationen:
Stärke:
4
Normart:
DIN
Grundpreis:
Ja
Breite außen:
16
Innenlänge:
32
d:
4
B:
16 mm
Artikel-Nr.:
1000300514
Länge:
30 m
Durchmesser:
4 mm
Bruchkraft min.:
630 kg
m je Bund:
30
kg je 100 m:
27
Artikel:
C 40
t:
32 mm
Norm:
DIN 763
max. Tragkraft:
100 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
108
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 6,00*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 65,0601*
€ 83,52*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,52*
€ 99,3888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,0101*
€ 94,02202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,8301*
€ 90,23782
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 73,0902*
€ 86,97734
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 69,9501*
€ 83,24062
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 65,0601*
€ 77,42152
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 2,16867* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
963544
ab € 0,84*
Zubehör
k.A.
964044
ab € 0,99*
Zubehör
k.A.
8716336410056
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.