Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Hydraulik Stempelheber WH 2 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANETA Hydraulik Stempelheber WH 2 t
PLANETA Hydraulik Stempelheber WH 2 t
Artikel-Nr.:
     5417B-160314
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     4332163424758
EAN/GTIN:
     4332163424758
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
Rangier Hydraulikheber
Hydraulik-Stempelheber

Stempelheber WH - Große Fußplatte für sicheren Stand - Zweiteiliger Pumphebel mit Passung für die Ventilsteuerung - Geriffelter, herausdrehbarer Stempelteller

Weitere Informationen:
Zweiteiliger Hebel:
Ja
Stempelteller geriffelt:
Ja
Bauhöhe min/max.:
148-278 mm
max. Hubhöhe:
80
Tragkraft:
2
Farbe:
blau
(min./max.) Bauhöhe:
158-308 mm
Tragfähigkeit:
2 kg
Hubhöhe:
90 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,83*
€ 39,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,24*
€ 39,60*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 30,5412*
€ 39,8812*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 31,27*
€ 40,73*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 31,50*
€ 41,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.