Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-134124 Herst.-Nr.: 4007220153987 EAN/GTIN: 4007220153987 |
| | |
|
| | |
| Öllösliche Schleifpasten mit scharfkantigem SiC-Korn für den Einsatz bei Feinstschleifvorgängen, z. B. beim Einschleifen von Ventilsitzen, Wellenlagern und als Vorbereitung zum Polieren mit Filzpolierwerkzeugen und Tuchringen. - Hohe Ergiebigkeit
- Schnelles Arbeitsergebnis.
- Aufeinander abgestimmtes System.
Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | EUH208 Enthält Naphthensäuren, Zinksalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | Grundpreis: | Ja | Körnung: | 280 | Korngröße: | 280 | Hersteller: | PFERD | Inhalt: | 250 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, Schleiföl, schleiföl pferd, schleiföl, schleifpaste 250g, PFERD, SFP, 250, g,, Körnung |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 14,58* | € 19,25* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 15,31* | € 20,25* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,73* | € 20,25* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 14,94* | € 20,35* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 15,28* | € 20,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,05976* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|